pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2006570000 EL 12 MM WS 30M - 2006570000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118391350

Codice prodotto

WEI2006570000

Cod. produttore

2006570000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.1 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

12 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER