pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2006520000 SM 27/12.5 MM GR - 2006520000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2006520000 SM 27/12.5 MM GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118391466

Codice prodotto

WEI2006520000

Cod. produttore

2006520000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Grigio

Lunghezza:

0.1 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

12.5 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER