WEIDMULLER - WEI2006500000 SM 27/12.5 MM WS - 2006500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.1 mm
Trasparente - no
Confezione
1000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4050118391367
Codice prodotto
WEI2006500000
Cod. produttore
2006500000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.1 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
12.5 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


