pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2005520000 CC 15/45 MM GE - 2005520000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2005520000 CC 15/45 MM GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 450 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118390674

Codice prodotto

WEI2005520000

Cod. produttore

2005520000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

0.1 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

45 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER