pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2005330000 CC 30/60 MM WS - 2005330000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2005330000 CC 30/60 MM WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 450 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,06 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118391121

Codice prodotto

WEI2005330000

Cod. produttore

2005330000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.1 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

60 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

30 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER