WEIDMULLER - WEI2005210000 ESG 9/17 MM GE - 2005210000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.1 mm
Trasparente - no
Confezione
3000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4050118390766
Codice prodotto
WEI2005210000
Cod. produttore
2005210000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.1 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


