WEIDMULLER - WEI1990070000 UR20-2AI-SG-24-DIAG - 1990070000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Numero di interfacce HW seriali TTY - 0
Numero di interfacce HW parallele - 0
Numero di interfacce HW wireless - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4050118374902
Codice prodotto
WEI1990070000
Cod. produttore
1990070000
Produttore
WEI
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
11.5 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
76 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


