pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1988780000 H50,0/25 - 1988780000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1988780000 H50,0/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 25 mm

  • Colore - Altro

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118373509

Codice prodotto

WEI1988780000

Cod. produttore

1988780000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

50 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

25 mm

Colore:

Altro

Isolato:

no

Materiale dell'isolamento:

Altro

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

1

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER