pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1919260000 SF 00/12 MC NE GE V2 - 1919260000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di scheda

  • Diametro filo - 0.18...0.25 mm

  • Diametro del cavo - 1...1.3 mm

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 3.2 mm

Confezione

  • 400 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4032248555659

Codice prodotto

WEI1919260000

Cod. produttore

1919260000

Produttore

WEI

Tipologia:

Forma di scheda

Diametro filo:

0.18...0.25 mm

Diametro del cavo:

1...1.3 mm

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

3.2 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Giallo

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER