WEIDMULLER - WEI1899290000 CLI C 02-9 SDR CD - 1899290000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Tipo - A parete media
Materiale - Plastica
Diametro filo - 0.2...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Confezione
125 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
4032248519002
Codice prodotto
WEI1899290000
Cod. produttore
1899290000
Produttore
WEI
Tipologia:
Etichetta
Tipo:
A parete media
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
0.2...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Lunghezza:
9 mm
Larghezza:
3.4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro


