WEIDMULLER - WEI1888290000 STR CC 15/27 TRANSPARENT - 1888290000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Altro
Lunghezza - 15 mm
Trasparente - sì
Larghezza - 27 mm
Confezione
80 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4032248494163
Codice prodotto
WEI1888290000
Cod. produttore
1888290000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Altro
Lunghezza:
15 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
27 mm
Altezza:
15 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


