WEIDMULLER - WEI1878910000 CC-H 15/60 - 1878910000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 15 mm
Diametro - 0 mm
Trasparente - no
Larghezza - 60 mm
Confezione
25 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4032248473298
Codice prodotto
WEI1878910000
Cod. produttore
1878910000
Produttore
WEI
Colore:
Nero
Lunghezza:
15 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
15 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


