pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1868811150 CLI C 1-6 GE/SW X1 CD - 1868811150

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1868811150 CLI C 1-6 GE/SW X1 CD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro filo - 1.5...4 mm

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Lunghezza - 6 mm

  • Larghezza - 4.2 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248449705

Codice prodotto

WEI1868811150

Cod. produttore

1868811150

Produttore

WEI

Diametro filo:

1.5...4 mm

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Lunghezza:

6 mm

Larghezza:

4.2 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Giallo

Stampa:

Altro

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Altro

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER