pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1857440000 ESG 9/11 K MC NE WS - 1857440000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.8 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4032248402731

Codice prodotto

WEI1857440000

Cod. produttore

1857440000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.8 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

11 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

9 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER