WEIDMULLER - WEI1790410000 CC-H 15/27 - 1790410000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Lunghezza - 15 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
45 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4032248215201
Codice prodotto
WEI1790410000
Cod. produttore
1790410000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Lunghezza:
15 mm
Diametro:
0 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
27 mm
Altezza:
15 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


