WEIDMULLER - WEI1790150000 CC-RAIL 1000 - 1790150000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Trasparente - no
Larghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248213610
Codice prodotto
WEI1790150000
Cod. produttore
1790150000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
17 mm
Altezza:
1000 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


