WEIDMULLER - WEI1778170000 THM MT30X 101/150 SI - 1778170000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Argento
Lunghezza - 0.08 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248158904
Codice prodotto
WEI1778170000
Cod. produttore
1778170000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.08 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
101 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
150 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


