pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1774530000 WSMH 108MM - 1774530000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1774530000 WSMH 108MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Diametro filo - 16...500 mm

  • Diametro del cavo - 14...79 mm

  • Lunghezza - 108 mm

  • Larghezza - 11 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248149322

Codice prodotto

WEI1774530000

Cod. produttore

1774530000

Produttore

WEI

Tipologia:

Etichetta

Diametro filo:

16...500 mm

Diametro del cavo:

14...79 mm

Lunghezza:

108 mm

Larghezza:

11 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Argento

Stampa:

Senza

Materiale:

Acciaio inossidabile

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER