WEIDMULLER - WEI1760461044 LM MT300 40/6 WS - 1760461044
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.08 mm
Trasparente - no
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4032248032167
Codice prodotto
WEI1760461044
Cod. produttore
1760461044
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.08 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
40 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


