pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1758520000 HDC-CR16-5S-2 GR - 1758520000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1758520000 HDC-CR16-5S-2 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di spazi per moduli - 10

  • Con conduttore di protezione -

  • Lunghezza - 84.5 mm

  • Larghezza - 34 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248019748

Codice prodotto

WEI1758520000

Cod. produttore

1758520000

Produttore

WEI

Numero di spazi per moduli:

10

Con conduttore di protezione:

Lunghezza:

84.5 mm

Larghezza:

34 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio diretto possibile:

no

Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER