pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1753271044 THM MT30X 18/6 WS - 1753271044

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248008650

Codice prodotto

WEI1753271044

Cod. produttore

1753271044

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.08 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

18 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

Altezza:

6 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER