pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1753251687 THM MT30X 18/9 GE - 1753251687

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1753251687 THM MT30X 18/9 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248008544

Codice prodotto

WEI1753251687

Cod. produttore

1753251687

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

0.08 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

18 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

Altezza:

9 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER