pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1751820001 THM MT30X 101/48 SI - 1751820001

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248001699

Codice prodotto

WEI1751820001

Cod. produttore

1751820001

Produttore

WEI

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Argento

Lunghezza:

0.08 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

101 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

48 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER