WEIDMULLER - WEI1727770001 VT SFX 10/23 MC NE WS V0 - 1727770001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - A parete media
Materiale - Plastica
Diametro filo - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Lunghezza - 23 mm
Confezione
320 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
4008190382469
Codice prodotto
WEI1727770001
Cod. produttore
1727770001
Produttore
WEI
Tipo:
A parete media
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
10 mm
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


