WEIDMULLER - WEI1724180001 LM MT300 210/148 SI - 1724180001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Argento
Lunghezza - 0.08 mm
Trasparente - no
Confezione
10 PZ
EAN
4008190369088
Codice prodotto
WEI1724180001
Cod. produttore
1724180001
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.08 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
210 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
148 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


