WEIDMULLER - WEI1724161687 LM MT300 30/20 GE - 1724161687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.08 mm
Trasparente - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4008190369026
Codice prodotto
WEI1724161687
Cod. produttore
1724161687
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.08 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
30 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
20 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


