WEIDMULLER - WEI1723560000 CB 160/4,5 BK - 1723560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.5 mm
Lunghezza nastro - 160 mm
Colore - Nero
Spessore nastro - 1.3 mm
Materiale - Plastica
Confezione
7000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4008190366261
Codice prodotto
WEI1723560000
Cod. produttore
1723560000
Produttore
WEI
Larghezza della banda:
4.5 mm
Lunghezza nastro:
160 mm
Colore:
Nero
Spessore nastro:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
10...60 °C
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Diametro del fascio:
38...2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


