WEIDMULLER - WEI1720600000 SCHS2 K - 1720600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Trasparente - no
Larghezza - 8 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4008190362270
Codice prodotto
WEI1720600000
Cod. produttore
1720600000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
8 mm
Altezza:
1000 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


