WEIDMULLER - WEI1719760000 TM 0/12 HF/HB - 1719760000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Diametro filo - 0.22...0.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...2 mm
Lunghezza - 12 mm
Larghezza - 5.4 mm
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4008190353117
Codice prodotto
WEI1719760000
Cod. produttore
1719760000
Produttore
WEI
Tipologia:
Etichetta
Diametro filo:
0.22...0.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...2 mm
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
5.4 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Altro
Materiale:
Plastica
Trasparente:
sì
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


