pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1718480004 VT SF 2/12 MC NE GE V0 - 1718480004

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Diametro filo - 0.75...1.5 mm

  • Diametro del cavo - 2.2...2.9 mm

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 3.6 mm

Confezione

  • 800 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4008190349578

Codice prodotto

WEI1718480004

Cod. produttore

1718480004

Produttore

WEI

Tipologia:

Etichetta

Diametro filo:

0.75...1.5 mm

Diametro del cavo:

2.2...2.9 mm

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

3.6 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Giallo

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER