pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1712501659 WSM 10 L - 1712501659

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1712501659 WSM 10 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Tipo - A parete media

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Diametro filo - 16...500 mm

  • Lunghezza - 5.5 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4008190947392

Codice prodotto

WEI1712501659

Cod. produttore

1712501659

Produttore

WEI

Tipologia:

Etichetta

Tipo:

A parete media

Materiale:

Acciaio inossidabile

Diametro filo:

16...500 mm

Lunghezza:

5.5 mm

Larghezza:

9.9 mm

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Lettere

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.