WEIDMULLER - WEI1712501647 WSM 10 F - 1712501647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Tipo - A parete media
Materiale - Acciaio inossidabile
Diametro filo - 16...500 mm
Lunghezza - 5.5 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4008190947330
Codice prodotto
WEI1712501647
Cod. produttore
1712501647
Produttore
WEI
Tipologia:
Etichetta
Tipo:
A parete media
Materiale:
Acciaio inossidabile
Diametro filo:
16...500 mm
Lunghezza:
5.5 mm
Larghezza:
9.9 mm
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Lettere
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


