WEIDMULLER - WEI1712501055 WSM 10 - 1712501055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Diametro filo - 16...500 mm
Lunghezza - 5.5 mm
Larghezza - 9.9 mm
Tipo - A parete media
Confezione
200 PZ
EAN
4032248149391
Codice prodotto
WEI1712501055
Cod. produttore
1712501055
Produttore
WEI
Tipologia:
Etichetta
Diametro filo:
16...500 mm
Lunghezza:
5.5 mm
Larghezza:
9.9 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Argento
Stampa:
Lettere
Materiale:
Acciaio inossidabile
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


