WEIDMULLER - WEI1697940000 CB 365/7,5 BK - 1697940000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.5 mm
Lunghezza nastro - 365 mm
Colore - Nero
Spessore nastro - 0.25 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4008190883010
Codice prodotto
WEI1697940000
Cod. produttore
1697940000
Produttore
WEI
Larghezza della banda:
7.5 mm
Lunghezza nastro:
365 mm
Colore:
Nero
Spessore nastro:
0.25 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
10...60 °C
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Diametro del fascio:
8...100 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER