pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1686441044 LM MT300 210/297 WS - 1686441044

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190494179

Codice prodotto

WEI1686441044

Cod. produttore

1686441044

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.08 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

210 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

Altezza:

297 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER