pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1686420001 LM MT300 56/22 SI - 1686420001

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190494087

Codice prodotto

WEI1686420001

Cod. produttore

1686420001

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Argento

Lunghezza:

0.08 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

56 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

Altezza:

22 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER