WEIDMULLER - WEI1669630000 ZBWW - 1669630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 1
Numero di cacciaviti a croce PH - 0
Numero di cacciaviti a croce PZ - 0
Numero di cacciaviti a taglio - 0
Numero di chiavi poligonali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4008190429119
Codice prodotto
WEI1669630000
Cod. produttore
1669630000
Produttore
WEI
Numero totale di utensili:
1
Numero di cacciaviti a croce PH:
0
Numero di cacciaviti a croce PZ:
0
Numero di cacciaviti a taglio:
0
Numero di chiavi poligonali:
0
Numero di chiavi a tubo:
0
Numero di attacchi:
0
Numero di chiavi a bocca:
0
Numero di inserti a innesto:
0
Imballaggio:
Altro
Set per elettromontatore:
no
Set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari:
no
Numero di punte di guida:
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero di lime:
0
Numero di punte per legno:
0
Numero di punte per pietra:
0
Numero di punte a spirale hss:
0
Numero di punte pluristadio:
0
Numero di punte coniche:
0
Numero di gattucci:
0
Numero di tagliacavi:
0
Numero di utensili coassiali:
0
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


