WEIDMULLER - WEI1531930000 CMA-3151-250-AO-24DC-05 - 1531930000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 0.02 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4050118337204
Codice prodotto
WEI1531930000
Cod. produttore
1531930000
Produttore
WEI
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
0.02 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
1 VA
Diametro dell'apertura:
28 mm
Tarato:
no
Assorbimento di potenza:
0.5 W
Apertura in larghezza:
30...30 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
10...10 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
sì
Numero di ingressi primari:
1


