pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1526660000 BLZ 5.08/04/180 SN OR BX - 1526660000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1526660000 BLZ 5.08/04/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 13 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a innesto

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190148232

Codice prodotto

WEI1526660000

Cod. produttore

1526660000

Produttore

WEI

Corrente nominale In:

13 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di poli:

4

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.08 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Arancione

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.