pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1525850000 CC 85/27 MC SDR - 1525850000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1525850000 CC 85/27 MC SDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Altro

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 0.8 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118331356

Codice prodotto

WEI1525850000

Cod. produttore

1525850000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Altro

Colore:

Altro

Lunghezza:

0.8 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

85 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

27 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER