WEIDMULLER - WEI1520930000 CC 85/27 MC NE WS - 1520930000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.8 mm
Trasparente - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4050118327922
Codice prodotto
WEI1520930000
Cod. produttore
1520930000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.8 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
85 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
27 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


