WEIDMULLER - WEI1512780000 STRIPAX ULTIMATE XL - 1512780000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 190 mm
Sezione zona di asportazione isolamento - 2.5...10 mm²
Diametro zona di asportazione isolamento - 1.63...3.26 mm
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - sì
Profondità di intaglio regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118319934
Codice prodotto
WEI1512780000
Cod. produttore
1512780000
Produttore
WEI
Lunghezza:
190 mm
Sezione zona di asportazione isolamento:
2.5...10 mm²
Diametro zona di asportazione isolamento:
1.63...3.26 mm
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Sezione longitudinale:
no
Taglio rotondo:
no
Taglio della spirale:
no
Con tagliafilo:
sì
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Testato ESD:
no
Peso:
171.8 g