pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1497050000 KWN-M10/-10 90 - 1497050000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1497050000 KWN-M10/-10 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 90°

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 10

  • Colore dell'isolamento - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118306750

Codice prodotto

WEI1497050000

Cod. produttore

1497050000

Produttore

WEI

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

90°

Sezione nominale:

10 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

10

Colore dell'isolamento:

Altro

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER