WEIDMULLER - WEI1497030000 KWN-M6/-10 90 - 1497030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 90°
Sezione nominale - 10 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 5
Colore dell'isolamento - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
4050118306484
Codice prodotto
WEI1497030000
Cod. produttore
1497030000
Produttore
WEI
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
90°
Sezione nominale:
10 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
5
Colore dell'isolamento:
Altro
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


