WEIDMULLER - WEI1495340000 KWN-M10/-185 45 - 1495340000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 45°
Sezione nominale - 185 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 10
Colore dell'isolamento - Altro
Confezione
20 PZ
EAN
4050118304589
Codice prodotto
WEI1495340000
Cod. produttore
1495340000
Produttore
WEI
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
45°
Sezione nominale:
185 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
10
Colore dell'isolamento:
Altro
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


