WEIDMULLER - WEI1495300000 KWN-M4/-4 90 - 1495300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 4
Angolo di raccordo - 90°
Esecuzione stretta della flangia - no
Isolato - no
Protezione della superficie - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
4050118305081
Codice prodotto
WEI1495300000
Cod. produttore
1495300000
Produttore
WEI
Misura filettatura di collegamento metrica:
4
Angolo di raccordo:
90°
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Protezione della superficie:
Altro
Sezione nominale:
4 mm²
Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/modello Weidmuller 1495300000 - KWN-M4 -4 90


