pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1493270000 KQN-M10/-95 - 1493270000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1493270000 KQN-M10/-95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Esecuzione DIN

  • Adatto per conduttori massicci - no

  • Isolamento - Senza

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050118303018

Codice prodotto

WEI1493270000

Cod. produttore

1493270000

Produttore

WEI

Tipologia:

Esecuzione DIN

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

Senza

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

no

Corrente nominale:

250 A

Numero di derivazioni:

1

Max. AWG-size:

000

Capocorda a crimpare in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER