WEIDMULLER - WEI1491730000 VFSKHI/1,5-2,5/285 - 1491730000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolamento - Blu
Isolamento - Parzialmente isolato
Dimensioni del connettore - Piatto 2,8×0,5 mm
Con presa - no
Confezione
100 PZ
EAN
4050118301700
Codice prodotto
WEI1491730000
Cod. produttore
1491730000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolamento:
Blu
Isolamento:
Parzialmente isolato
Dimensioni del connettore:
Piatto 2,8×0,5 mm
Con presa:
no
Con linguetta:
no
Materiale:
Rame
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Corrente massima (Imax):
26 A
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


