WEIDMULLER - WEI1491410000 KSI/1,5-2,5 - 1491410000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5...2.5 mm²
Adatto per conduttori massicci - no
Isolamento - Altro
Tipo di connessione - Connettore terminale
Adatto per conduttore multifilare - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4050118301632
Codice prodotto
WEI1491410000
Cod. produttore
1491410000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
2.5...2.5 mm²
Adatto per conduttori massicci:
no
Isolamento:
Altro
Tipo di connessione:
Connettore terminale
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Per connessioni resistenti alla trazione:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore piatto:
no
Oil stop/barretta centrale:
no
Corrente nominale:
26 A
Numero di derivazioni:
1
Min. AWG-size:
16
Max. AWG-size:
14
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER