WEIDMULLER - WEI1487680000 THM ET 200SP 12.8/31 TU - 1487680000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 0.08 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4050118296600
Codice prodotto
WEI1487680000
Cod. produttore
1487680000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
0.08 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
12.8 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
31 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


